ProductPage

SYSTEM PLAST Modulband 19.05mm geradelaufend Flat-Top einspurig Serie 2190

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Teilung (mm): 19.05
Teilung (in): 0.75
Dicke (mm): 8.7
Version: Flat-Top
Material: NGE
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Modulband 19.05mm geradelaufend Flat-Top einspurig NGE2190FT-K300 SYSTEM PLAST Modulband 19.05mm geradelaufend Flat-Top einspurig NGE2190FT-K300 Artikelnummer 12665274
3,048 Meter pro Paket
Modulband 19.05mm geradelaufend Flat-Top einspurig NGE2190FT-K325 SYSTEM PLAST Modulband 19.05mm geradelaufend Flat-Top einspurig NGE2190FT-K325 Artikelnummer 12665304
3,048 Meter pro Paket
Modulband 19.05mm geradelaufend Flat-Top einspurig NGE2190FT-K450 SYSTEM PLAST Modulband 19.05mm geradelaufend Flat-Top einspurig NGE2190FT-K450 Artikelnummer 12665305
3,048 Meter pro Paket
Modulband 19.05mm geradelaufend Flat-Top einspurig NGE2190FT-K600 SYSTEM PLAST Modulband 19.05mm geradelaufend Flat-Top einspurig NGE2190FT-K600 Artikelnummer 12665275
3,048 Meter pro Paket
Modulband 19.05mm geradelaufend Flat-Top einspurig NGE2190FT-K750 SYSTEM PLAST Modulband 19.05mm geradelaufend Flat-Top einspurig NGE2190FT-K750 Artikelnummer 12665306
3,048 Meter pro Paket
Teilung (mm): 19.05
Teilung (in): 0.75
Dicke (mm): 8.7
Version: Flat-Top
Material: NGE
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)