ProductPage

SYSTEM PLAST Kurvengängige Kunststoffketten für Magnetsystem und hohe Belastungen Einzelscharnier und geräuscharmen Staurollen Serie LBP 882 M

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Thermoplast
Teilung (mm): 38.1
Teilung (in): 1.5
Version: LBP
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kurvengängige Kunststoffkette für Magnetsystem und hohe Belastungen Einzelscharnier und geräuscharmen Staurollen NGE882LBP-M-K1000 SYSTEM PLAST Kurvengängige Kunststoffkette für Magnetsystem und hohe Belastungen Einzelscharnier und geräuscharmen Staurollen NGE882LBP-M-K1000 Artikelnummer 13675218
1,524 Meter pro Paket
Kurvengängige Kunststoffkette für Magnetsystem und hohe Belastungen Einzelscharnier und geräuscharmen Staurollen NGE882LBP-M-K1200 SYSTEM PLAST Kurvengängige Kunststoffkette für Magnetsystem und hohe Belastungen Einzelscharnier und geräuscharmen Staurollen NGE882LBP-M-K1200 Artikelnummer 13467283
1,524 Meter pro Paket
Kurvengängige Kunststoffkette für Magnetsystem und hohe Belastungen Einzelscharnier und geräuscharmen Staurollen NGE882LBP-M-K750 SYSTEM PLAST Kurvengängige Kunststoffkette für Magnetsystem und hohe Belastungen Einzelscharnier und geräuscharmen Staurollen NGE882LBP-M-K750 Artikelnummer 13675207
1,524 Meter pro Paket
Material: Thermoplast
Teilung (mm): 38.1
Teilung (in): 1.5
Version: LBP
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)