ProductPage

SYSTEM PLAST Spritzgegossene Kettenantriebsräder einteilig eng anliegend für Multiflex-Ketten

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Teilung (mm): 50
Teilung (in): 1.97
Bohrung (mm)
Anzahl Zähne
Ausführung: Eng anliegend
Material (mm): Polyamid
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Spritzgegossenes Kettenantriebsrad einteilig eng anliegend 1700-8R25M-D SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad einteilig eng anliegend 1700-8R25M-D Artikelnummer 13676702
Spritzgegossenes Kettenantriebsrad einteilig eng anliegend 1700-10R25M-D SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad einteilig eng anliegend 1700-10R25M-D Artikelnummer 13676656
10 Stück pro Paket
Spritzgegossenes Kettenantriebsrad einteilig eng anliegend 1700-8R30M-D SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad einteilig eng anliegend 1700-8R30M-D Artikelnummer 13676661
Spritzgegossenes Kettenantriebsrad einteilig eng anliegend 1700-10R30M-D SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad einteilig eng anliegend 1700-10R30M-D Artikelnummer 13676704
10 Stück pro Paket
Teilung (mm): 50
Teilung (in): 1.97
Bohrung (mm)
Anzahl Zähne
Ausführung: Eng anliegend
Material (mm): Polyamid
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)