ProductPage

OPTIBELT Breitkeilriemen VARIO Power, Profil 13x5

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: CR (Polychloropren)
Höhe (mm): 5
Breite (oben) (mm): 13
Innenlänge (mm)
Zugstrang: Polyester (PES)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Breitkeilriemen VARIO POWER 13X5-468LI OPTIBELT Breitkeilriemen VARIO POWER 13X5-468LI Artikelnummer 23609318

Katalog Artikelnr 1: 13-05-0468-ED24

Breitkeilriemen VARIO POWER 13X5-500LI OPTIBELT Breitkeilriemen VARIO POWER 13X5-500LI Artikelnummer 23609319

Katalog Artikelnr 1: 13-05-0500-ED24

Material: CR (Polychloropren)
Höhe (mm): 5
Breite (oben) (mm): 13
Innenlänge (mm)
Zugstrang: Polyester (PES)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)