ProductPage

KTR Doppel-Wellengelenk mit Nadellager

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die Wellengelenke bestehen aus einem Gelenkmittelstück und zwei Nabenkörpern, die über Laschen miteinander verbunden sind. Die Lagerung der Gelenkköpfe erfolgt über ein Gleitlager, Ausführung G, oder ein Nadellager, Ausführung H. Für die Schmierung der Gleitlager sind entsprechende Öffnungen vorgesehen. Die Wellengelenke mit Nadellagerung sind ausgeführt mit einer Dauerschmierung und somit wartungsfrei. Beide Varianten bieten einen hohen Wirkungsgrad sowie einen ruhigen Lauf bei geringer Reibung.

Typ: Wellengelenk
Grösse
Version: Nadellager
Material: Stahl
Bohrung (mm)
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 1HD Bohr Ø16 KTR Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 1HD Bohr Ø16 Artikelnummer 23561253
Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 1HD Bohr Ø16 und Passfedernute KTR Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 1HD Bohr Ø16 und Passfedernute Artikelnummer 23561254
Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 2HD Bohr Ø18 und Passfedernute KTR Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 2HD Bohr Ø18 und Passfedernute Artikelnummer 23561256
Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 2HD Bohr Ø18 KTR Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 2HD Bohr Ø18 Artikelnummer 23561255
Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 3HD Bohr Ø20 KTR Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 3HD Bohr Ø20 Artikelnummer 23561257
Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 3HD Bohr Ø20 und Passfedernute KTR Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 3HD Bohr Ø20 und Passfedernute Artikelnummer 23561258
Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 03HD Bohr Ø10 KTR Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 03HD Bohr Ø10 Artikelnummer 23561247
Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 03HD Bohr Ø10 und Passfedernute KTR Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 03HD Bohr Ø10 und Passfedernute Artikelnummer 23561248
Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 4HD Bohr Ø22 KTR Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 4HD Bohr Ø22 Artikelnummer 23561259
Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 4HD Bohr Ø22 und Passfedernute KTR Doppel-Wellengelenk mit Nadellager Große 4HD Bohr Ø22 und Passfedernute Artikelnummer 23561260
Typ: Wellengelenk
Grösse
Version: Nadellager
Material: Stahl
Bohrung (mm)
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster