ProductPage

KTR Einfach-Wellengelenk mit Nadellager

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die Wellengelenke bestehen aus einem Gelenkmittelstück und zwei Nabenkörpern, die über Laschen miteinander verbunden sind. Die Lagerung der Gelenkköpfe erfolgt über ein Gleitlager, Ausführung G, oder ein Nadellager, Ausführung H. Für die Schmierung der Gleitlager sind entsprechende Öffnungen vorgesehen. Die Wellengelenke mit Nadellagerung sind ausgeführt mit einer Dauerschmierung und somit wartungsfrei. Beide Varianten bieten einen hohen Wirkungsgrad sowie einen ruhigen Lauf bei geringer Reibung.

Typ: Wellengelenk
Grösse
Version: Nadellager
Material: Stahl
Bohrung (mm)
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 1H Bohr Ø16 und Passfedernute KTR Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 1H Bohr Ø16 und Passfedernute Artikelnummer 23561292
Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 1H Bohr Ø16 KTR Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 1H Bohr Ø16 Artikelnummer 23561291
Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 2H Bohr Ø18 und Passfedernute KTR Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 2H Bohr Ø18 und Passfedernute Artikelnummer 23561294
Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 2H Bohr Ø18 KTR Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 2H Bohr Ø18 Artikelnummer 23561293
Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 3H Bohr Ø20 und Passfedernute KTR Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 3H Bohr Ø20 und Passfedernute Artikelnummer 23561296
Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 3H Bohr Ø20 KTR Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 3H Bohr Ø20 Artikelnummer 23561295
Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 03H Bohr Ø10 und Passfedernute KTR Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 03H Bohr Ø10 und Passfedernute Artikelnummer 23561288
Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 03H Bohr Ø10 KTR Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 03H Bohr Ø10 Artikelnummer 23561287
Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 4H Bohr Ø22 und Passfedernute KTR Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 4H Bohr Ø22 und Passfedernute Artikelnummer 23561298
Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 4H Bohr Ø22 KTR Einfach-Wellengelenk mit Nadellager Große 4H Bohr Ø22 Artikelnummer 23561297
Typ: Wellengelenk
Grösse
Version: Nadellager
Material: Stahl
Bohrung (mm)
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster