ProductPage

FENNER HTD Zahnriemenscheibe für Klemmbuchse Profil 14M Riemenbreite 115 Stahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Teilung (mm): 14
Anzahl Zähne: 40
Riemenbreite (mm): 115
Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung
Taper Lock: 3020
Material: Stahl
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Zahnriemenscheibe HTD 40-14M-115 Taper Lock 3020 ST FENNER Zahnriemenscheibe HTD 40-14M-115 Taper Lock 3020 ST Artikelnummer 13740911

Katalog Artikelnr 1: 14M115-040-TB-EG15

Teilung (mm): 14
Anzahl Zähne: 40
Riemenbreite (mm): 115
Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung
Taper Lock: 3020
Material: Stahl
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)