ProductPage

FENNER HTD Zahnriemenscheibe für Klemmbuchse Profil 8M Riemenbreite 50 Gusseisen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Teilung (mm): 8
Anzahl Zähne
Riemenbreite (mm): 50
Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung
Taper Lock: 2517
Material: Grauguss
Ausführung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Zahnriemenscheibe HTD 64-8M-050 Taper Lock 2517 GG FENNER Zahnriemenscheibe HTD 64-8M-050 Taper Lock 2517 GG Artikelnummer 13813437

Katalog Artikelnr 1: 8M050-064-TB-EG15

Zahnriemenscheibe HTD 72-8M-050 Taper Lock 2517 GG FENNER Zahnriemenscheibe HTD 72-8M-050 Taper Lock 2517 GG Artikelnummer 13813441

Katalog Artikelnr 1: 8M050-072-TB-EG15

Teilung (mm): 8
Anzahl Zähne
Riemenbreite (mm): 50
Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung
Taper Lock: 2517
Material: Grauguss
Ausführung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)