ProductPage

FENNER HTD Zahnriemenscheibe für Klemmbuchse Profil 8M Riemenbreite 50 Stahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Teilung (mm): 8
Anzahl Zähne: 40
Riemenbreite (mm): 50
Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung
Taper Lock: 2012
Material: Grauguss
Ausführung: 6F
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Zahnriemenscheibe HTD 40-8M-050 Taper Lock 2012 GG FENNER Zahnriemenscheibe HTD 40-8M-050 Taper Lock 2012 GG Artikelnummer 13813423

Katalog Artikelnr 1: 8M050-040-TB-EG15

Teilung (mm): 8
Anzahl Zähne: 40
Riemenbreite (mm): 50
Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung
Taper Lock: 2012
Material: Grauguss
Ausführung: 6F
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)