CategoryPage

Rundriemen (37 Produkte umfassen 369 Artikel)


Grid
Liste
  • Artikelnummer 12017916

Grid
Liste

PU-Rundriemen sind mit Durchmessern von 2 bis 20mm erhältlich. Serienmäßig liegen diese Riemen auf Rollen mit 30, 50 oder 100m vor. Der große Vorteil besteht darin, dass sie in jeder gewünschten Länge erhältlich sind. Sie lassen sich relativ problemlos auf die benötigte Länge zurechtschneiden, bisweilen auch zurechtschweißen.


Polyurethan-Rundriemen werden häufig beim internen Transport von Waren eingesetzt, beispielsweise um ein Halbfabrikat oder ein Endprodukt im Rahmen eines Produktionsprozesses an einen anderen Ort zu verbringen.


Rundriemen haben eine glatte, matte oder raue Oberflächenstruktur und sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich. Die Auswahl eines bestimmten Riemens richtet sich vor allem nach dem Produkt, das transportiert werden soll, nach der gewünschten Zugfestigkeit und den Umgebungsbedingungen. Dementsprechend sind Riemen in unterschiedlichen Härtegraden (angegeben in der Einheit Shore, Sh A) und mit verschiedenen Reibungskoeffizienten lieferbar. Verfügbar sind zudem Riemen mit einem Zugstrang, der zumeist aus Aramid oder Polyester besteht. Der Riemen verfügt dadurch über höhere Zugfestigkeit und weist eine geringere Dehnung auf.


Mit den entsprechenden Schweißgeräten wie Schneidzange, Schweißklemme und Schweißzange lassen sich diese Riemen relativ einfach zurechtschweißen. Zudem sind auch hohle Rundriemen erhältlich, die nicht geschweißt werden müssen, sondern deren Enden mit Verbindern aneinander befestigt werden.


Liegt eine hohe Überspannung vor, besteht die Gefahr, dass es zu einem Durchhang des Riemens kommt. In einem solchen Fall kann ein Stützprofil aus Kunststoff eingesetzt werden, ggf. verstärkt durch ein Profil aus Stahl oder Edelstahl. Alle diese Werkzeuge und Hilfsmittel finden Sie in der Kategorie „Werkzeuge und Zubehör“ unter der Produktgruppe „Schweißbare Riemen“.


Rundriemen sind überall dort anzutreffen, wo interner Transport erforderlich ist, z. B. in der Nahrungsmittel- und Pharmabranche, in (Petro-)Chemie und Maschinenbau, in Land- und Forstwirtschaft und im Fischereiwesen.


Unter hygienischen Gesichtspunkten ist es vor allem in der Nahrungsmittel- und Pharmabranche wichtig, dass die dort eingesetzten Produkte die FDA-Richtlinien erfüllen. In diesen Branchen ist zudem die europäische Verordnung EC1935/2004 von Bedeutung.