ProductPage

FENNER DRIVES Doppel-Gliederkeilriemen PowerTwist Double-V

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Breite (oben) (mm)
Material: Polyurethan/Polyester
Farbe: Rot
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Gliederkeilriemen PowerTwist Double-V Profil AA/13 Box 30m FENNER DRIVES Gliederkeilriemen PowerTwist Double-V Profil AA/13 Box 30m Artikelnummer 12755764

Katalog Artikelnr 1: TWIST-AA-30MTR

Gliederkeilriemen PowerTwist Double-V Profil BB/17 Box 30m FENNER DRIVES Gliederkeilriemen PowerTwist Double-V Profil BB/17 Box 30m Artikelnummer 13928227

Katalog Artikelnr 1: TWIST-BB-30MTR

30 Meter pro Paket
Gliederkeilriemen PowerTwist Double-V Profil CC/22 Box 30m FENNER DRIVES Gliederkeilriemen PowerTwist Double-V Profil CC/22 Box 30m Artikelnummer 13653664

Katalog Artikelnr 1: TWIST-CC-30MTR

30 Meter pro Paket
Breite (oben) (mm)
Material: Polyurethan/Polyester
Farbe: Rot
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)