ProductPage

GATES Kraftband Polyurethan Profil 11M/JB

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Teilung (mm): 13.2
Höhe (mm): 7.06
Breite (oben) (mm): 11
Anzahl Rippen
Effektive Länge (ISO) (mm)
Material: PU (Polyurethan)
Zugstrang: Polyester (PES)
Filter löschen (84 der 84 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M710/2 GATES Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M710/2 Artikelnummer 1026653
Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M730/2 GATES Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M730/2 Artikelnummer 1026654
Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M750/2 GATES Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M750/2 Artikelnummer 1026655
2 Stück pro Paket
Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M775/2 GATES Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M775/2 Artikelnummer 1026656
Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M800/2 GATES Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M800/2 Artikelnummer 1026657
Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M825/2 GATES Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M825/2 Artikelnummer 1026658
Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M850/2 GATES Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M850/2 Artikelnummer 1026659
Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M875/2 GATES Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M875/2 Artikelnummer 1026660
Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M900/2 GATES Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M900/2 Artikelnummer 1026661
Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M925/2 GATES Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M925/2 Artikelnummer 1026662
Teilung (mm): 13.2
Höhe (mm): 7.06
Breite (oben) (mm): 11
Anzahl Rippen
Effektive Länge (ISO) (mm)
Material: PU (Polyurethan)
Zugstrang: Polyester (PES)
Filter löschen (84 der 84 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster