ProductPage

RENOLD Innenglied für Simplex BS Kette Renold Synergy

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Typ: Innenglied
Teilung (in)
Teilung (mm)
Norm: BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung: Simplex
ISO-Referenzmodell
Material: Stahl
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Innenglied Synergy ISO 24B-1 Teilung 1.1/2" simplex RENOLD Innenglied Synergy ISO 24B-1 Teilung 1.1/2" simplex Artikelnummer 12429146
5 Stück pro Paket
Innenglied Synergy ISO 08B-1 Teilung 1/2" x 4.88mm simplex RENOLD Innenglied Synergy ISO 08B-1 Teilung 1/2" x 4.88mm simplex Artikelnummer 12429102
Innenglied Synergy ISO 08B-1 Teilung 1/2" x 3.3mm simplex RENOLD Innenglied Synergy ISO 08B-1 Teilung 1/2" x 3.3mm simplex Artikelnummer 12429101
Innenglied Synergy ISO 16B-1 Teilung 1" simplex RENOLD Innenglied Synergy ISO 16B-1 Teilung 1" simplex Artikelnummer 12429144
Innenglied Synergy ISO 12B-1 Teilung 3/4" simplex RENOLD Innenglied Synergy ISO 12B-1 Teilung 3/4" simplex Artikelnummer 12429141
25 Stück pro Paket
Innenglied Synergy ISO 06B-1 Teilung 3/8" simplex RENOLD Innenglied Synergy ISO 06B-1 Teilung 3/8" simplex Artikelnummer 12429134
50 Stück pro Paket
Innenglied Synergy ISO 10B-1 Teilung 5/8" simplex RENOLD Innenglied Synergy ISO 10B-1 Teilung 5/8" simplex Artikelnummer 12429139
25 Stück pro Paket
Typ: Innenglied
Teilung (in)
Teilung (mm)
Norm: BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung: Simplex
ISO-Referenzmodell
Material: Stahl
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)