ProductPage

BEHA Parallelkeilriemen Polyurethan 84 Shore A orange glatt

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Höhe (mm)
Breite (oben) (mm)
Material: Polyurethan
Shorehärte: 84
Farbe: Orange
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Parallel V-Riemen PU 84 Shore A orange smooth PU80A PK 24X6,8 G FD OR BEHA Parallel V-Riemen PU 84 Shore A orange smooth PU80A PK 24X6,8 G FD OR Artikelnummer 12988971
30 Meter pro Paket
Parallel V-Riemen PU 84 Shore A orange smooth PU80A PK 30X8 G FD OR BEHA Parallel V-Riemen PU 84 Shore A orange smooth PU80A PK 30X8 G FD OR Artikelnummer 12988972
30 Meter pro Paket
Höhe (mm)
Breite (oben) (mm)
Material: Polyurethan
Shorehärte: 84
Farbe: Orange
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)